Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] meh, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] meh, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] meh, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] meh, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Artikel-Nr.:
     108EL-1663812
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     MDF1R10MV2
EAN/GTIN:
     5059040020894
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 10A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Serie = Syr-Line
Betriebstemperatur min. = -10°C

Crouzet Multifunktions-ZeitrelaisDas Crouzet Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit 1-poligem DT-Ausgang. Er erfüllt die Funktion der Bereitstellung von Verzögerung beim Start, Intervall, Ausschaltverzögerung (Ausschaltverzögerung), Einschaltverzögerung (Ausschaltverzögerung), Ein-/Ausschaltverzögerung (Ausschaltverzögerung), One-Shot, Recycler (Aus-Start), Recycler (beim Start), symmetrisches Blinken (Aus-Start), symmetrisches Blinken (beim Start) im Bereich von 0,05 Sekunden und 9999 Stunden.Eigenschaften und VorteileGroßer LED-Bildschirm von 13,2 mm 1 Relaisausgangsumschaltung (24 V - 240 V ac/dc und 5 A) Grundlegende und erweiterte Konfigurationsmodi SPDT-Schaltkonfiguration Speicheroption im Falle eines Versorgungsbruchs Sperrfunktion Auf- und Abwärts-Zeitsteuerung Gehäuse in DIN-Größe 48 mm x 48 mm Kompaktes Gehäuse (63 mm lang) Wasser- und staubdicht 8-polige AnschlüsseAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenAusgelegt für IP20 Schutzart IP66 UL94-Zulassung IEC 60664-1 IEC 1812-1 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 IEC60068-2-27 IEC 60068-2-32
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
10A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Serie:
Syr-Line
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais rückfallverzögert, 1663812, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, MDF1R10MV2, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 217,98*
€ 5,90*
ab € 180,91*
€ 240,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 247,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 245,54*
€ 300,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.