Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663519
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3061TVM
EAN/GTIN:
     5059042528701
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
onsemi optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, Thyristor/Triac-Ausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1663519, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3061TVM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 2,00*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 479,35*
€ 630,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,89*
€ 750,7591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,51*
€ 652,7269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,85*
€ 631,7115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 497,73*
€ 592,2987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 487,36*
€ 579,9584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,35*
€ 570,4265
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.