Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 103V 71.3V min., 2-Pin, THT 64V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 103V 71.3V min., 2-Pin, THT 64V max DO-15
Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 103V 71.3V min., 2-Pin, THT 64V max DO-15
Artikel-Nr.:
     108EL-1663250
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE75CA
EAN/GTIN:
     5059042242560
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 103V
Durchschlagspannung min. = 71.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 64V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Breite = 3.56mm

TVS-Dioden, axial, bidirektional, 600 W, Serie P6KE, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
103V
Durchschlagspannung min.:
71.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
64V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1663250, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, P6KE75CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,09096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,48*
€ 507,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,20*
€ 492,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,72*
€ 481,6168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,56*
€ 471,9064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,84*
€ 432,9696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.