Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 121V 83.3V min., 2-Pin, SMD 75V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663121
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ75CA
EAN/GTIN:
     5059042267846
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 121V
Durchschlagspannung min. = 83.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 75V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.75 x 3.95 x 2.15mm
Höhe = 2.15mm

Überspannungsableiter, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 600 W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
121V
Durchschlagspannung min.:
83.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
75V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.75 x 3.95 x 2.15mm
Höhe:
2.15mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1663121, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SMBJ75CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,45*
€ 393,2355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,92*
€ 384,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,44*
€ 362,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,81*
€ 357,9639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,34*
€ 327,6546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.