Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional Einfach 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663018
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A
EAN/GTIN:
     5059042266986
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 15.5A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Höhe = 2.237mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 600 W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
15.5A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Höhe:
2.237mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1663018, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SMBJ24A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,97*
€ 314,1243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,50*
€ 308,805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,13*
€ 288,1347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,26*
€ 279,9594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,52*
€ 252,8988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.