Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter CMOS, Open Drain Hex 130 ns @ 15 pF, SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter CMOS, Open Drain Hex 130 ns @ 15 pF, SO
Artikel-Nr.:
     108EL-1364814
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC04D,653
EAN/GTIN:
     5059043652467
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 130 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Arbeitsspannnung min. = 2 VpF

Wechselrichter und Puffer Familie 74HC, Nexperia. Wechselrichter und Puffer von NXP aus der Produktfamilie 74HC von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
130 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Arbeitsspannnung min.:
2 VpF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter, Wechselrichter, 74hc logic, 1364814, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74HC04D,653, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0764*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.