Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 93.6V 64.4V min., 2-Pin, SMD 58V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661941
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ58CA
EAN/GTIN:
     5059042236897
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 93.6V
Durchschlagspannung min. = 64.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 58V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 600 W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
93.6V
Durchschlagspannung min.:
64.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
58V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
6.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1661941, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SMBJ58CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,02*
€ 386,7738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,54*
€ 386,2026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,34*
€ 370,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,84*
€ 357,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,84*
€ 325,8696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.