Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 200 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661931
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z3V3B
EAN/GTIN:
     5059042288629
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 89Ω
Rest-Sperrstrom max. = 4.5µA
Abmessungen = 1.3 x 1.7 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 200 mW, Serie MM3Z-B, MM3Z-C, Fairchild Semiconductor. Zenerspannungstoleranz von 2 % (Serie B) und 5 % (Serie C) SMD-Gehäuse: SOD-323F
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
89Ω
Rest-Sperrstrom max.:
4.5µA
Abmessungen:
1.3 x 1.7 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, 1661931, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MM3Z3V3B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0396*
25
€ 5,90*
ab € 0,0258*
€ 0,067*
1 Tag
2600
5
€ 5,95*
ab € 0,1327*
€ 0,3441*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,0471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.