Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Einfach 49.9V 34.2V min., 2-Pin, THT 30.8V max DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661777
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     P6KE36CA
EAN/GTIN:
     5059042261455
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 49.9V
Durchschlagspannung min. = 34.2V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 30.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 1mA

TVS-Dioden, axial, bidirektional, 600 W, Serie P6KE, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
49.9V
Durchschlagspannung min.:
34.2V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
30.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1661777, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, P6KE36CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Taiwan Semiconductor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,43*
2 Tage
3062
1
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 0,791*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.