Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 53V 17.1V min., 3-Pin, SMD 15V max SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 53V 17.1V min., 3-Pin, SMD 15V max SOT-23 (TO-236AB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1661407
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD15VU1UT,215
EAN/GTIN:
     5059043300382
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 53V
Durchschlagspannung min. = 17.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 5mA

Unidirektionale Dioden-Arrays der Serie PESD von Nexperia mit Schutz vor ESD (ElectroStatic Discharge, elektrostatische Entladung)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
53V
Durchschlagspannung min.:
17.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
5mA
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 1661407, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD15VU1UT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.