Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 40V 17.6V min., 2-Pin, SMD 15V max I-IGIA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661402
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD15VS1UB,115
EAN/GTIN:
     5059043563275
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 17.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = I-IGIA
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 160W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe = 0.65mm

Unidirektionaler ESD-Schutz für den Überspannungsschutz Serie PESDxxxS1, Nexperia. Unidirektionale ESD-Schutzdiode, entwickelt für den Schutz von einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
17.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
I-IGIA
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
160W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1661402, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD15VS1UB,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,66*
€ 272,1054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,39*
€ 253,9341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,66*
€ 243,5454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,49*
€ 217,1631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.