Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 37V 14.2V min., 2-Pin, SMD 12V max UMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661388
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VL1BA,115
EAN/GTIN:
     5059043286143
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 37V
Durchschlagspannung min. = 14.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Rest-Sperrstrom max. = 50nA

Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxL1, Nexperia. Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen für den Schutz einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung oder andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
37V
Durchschlagspannung min.:
14.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1661388, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD12VL1BA,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
1 Tag
44845
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0592*
€ 0,645*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.