Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 51V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661236
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C51,113
EAN/GTIN:
     5059043307145
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 2mA
Zener Lastwiderstand max. = 180Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 4.25 x 1.85 x 1.85mm
Temperaturkoeffizient = 46.9mV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
2mA
Zener Lastwiderstand max.:
180Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
4.25 x 1.85 x 1.85mm
Temperaturkoeffizient:
46.9mV/°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, 1661236, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C51,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0189*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 3000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.