Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.1V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661228
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV85-C5V1,113
EAN/GTIN:
     5059043300573
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 45mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 4.8 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden, 1,3 W, Serie BZV85, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
45mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
4.8 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, 1661228, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV85C5V1,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0764*
2 Tage
393
5
€ 14,99*
ab € 0,056*
€ 0,5303*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.