Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC TLE9201SGAUMA1, 6A, 20kHz, DSO-12-17, 12-Pin, BLDC, Vollbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661194
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9201SGAUMA1
EAN/GTIN:
     5059043074955
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 6A
Kollektor-Emitter-Spannung = 28 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSO-12-17
Pinanzahl = 12
Schaltfrequenz typ. = 20kHz
Höhe = 2.35mm

Vollbrücken-Motortreiber-ICs, Infineon. Voll- oder H-Brücken-Controller/Treiber-ICs von Infineon. Diese Bauelemente wurden für den Einsatz mit Gleichstrommotoren oder anderen induktiven Lasten in Kfz-Anwendungen entwickelt, können jedoch auch zum Betrieb einer Vielzahl weiterer Lasten verwendet werden. Einige der ICs umfassen eine SPI-/Steuerstatus-Schnittstelle, die TTL/CMOS-kompatibel ist. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Niedriger Standby-Strom Unterspannungsabschaltung
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
6A
Kollektor-Emitter-Spannung:
28 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSO-12-17
Pinanzahl:
12
Schaltfrequenz typ.:
20kHz
Höhe:
2.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1661194, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, TLE9201SGAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,8342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.956,68*
€ 2.328,4492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.944,74*
€ 2.314,2406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.885,84*
€ 2.244,1496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.851,15*
€ 2.202,8685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.834,20*
€ 2.182,698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.