Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mems-Drucksensor, 2000kPa 126kPa SMD 10-Pin HLGA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661075
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LPS22HBTR
EAN/GTIN:
     5059042266443
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 2000kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HLGA
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 2 x 2 x 0.8mm
Betriebsdruck max. = 126kPa
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 6,7 V
Betriebsdruck min. = 26kPa
Ausgangsspannung min. = 5,7 V

MEMS-Drucksensor: digitales Barometer, STMicroelectronics. Dies ist ein ultrakompakter absoluter piezooresistiver Drucksensor mit einem hochauflösenden Sensorelement und integrierter Temperaturkompensation. Digitale Druck-, Temperaturdaten- und Registersteuerungskommunikation erfolgt über die SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstellen. Die Drucksensoren sind mit der "ST-VENSENS-Technologie" ausgestattet, die die Fertigung von Drucksensoren auf einem monolithischen Siliziumchip ermöglicht. Dies beseitigt Wafer-zu-Wafer-Verklebung und maximiert die Zuverlässigkeit. Diese Drucksensoren verwenden innovative MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), um eine extrem hohe Druckauflösung in einem ultrakompakten und dünnen Gehäuse zu bieten. Drucksensoren werden zunehmend in Tablets, Smartphones und tragbaren Technologien eingesetzt. Da sie in Smartphones immer beliebter werden, eröffnet sie neue Anwendungen wie Wetteranalysatoren, Gesundheits- und Sportmonitore. Wichtige technische Merkmale - Verbesserte Temperaturkompensation Absolutdruckbereich von 260 bis 1260 hPa Geringerer Stromverbrauch, weniger als 4 μA Druckrauschen unter 1 Pa RMS Eingebetteter FIFO
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
2000kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HLGA
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
2 x 2 x 0.8mm
Betriebsdruck max.:
126kPa
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
6,7 V
Betriebsdruck min.:
26kPa
Ausgangsspannung min.:
5,7 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, 1661075, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, STMicroelectronics, LPS22HBTR, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.564,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 2,0705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.718,48*
€ 19.894,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.652,88*
€ 19.816,9272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.564,00*
€ 19.711,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.