Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 55V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 55V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AB (SMC)
Artikel-Nr.:
     108EL-1660867
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIEC45-30AS
EAN/GTIN:
     5059042274950
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 55V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 500A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.15 x 6.25 x 2.45mm
Breite = 6.25mm

Transil (TVS) für IEC 61000-4-5-Konformität, STMicroelectronics. Die Serie STIEC45 Transil wurde zum Schutz von Gleichspannungsnetzteilleitungen gemäß IEC 61000-4-5 für durch Blitzschlag induzierte Überspannungen und industrielle Überspannungen entworfen. Maximaler Impulsstrom: 500 A Stand-off-Spannungsbereich: 24 V bis 68 V Geringer Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
55V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
500A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.15 x 6.25 x 2.45mm
Breite:
6.25mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1660867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, STIEC4530AS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,39*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,45*
2 Tage
11740
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.