Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC BTN8962TAAUMA1, 30A, TO-263, 7-Pin, BLDC, Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660818
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTN8962TAAUMA1
EAN/GTIN:
     5059043302072
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 30A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Arbeitsspannnung min. = 8 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Halbbrücken-Motortreiber-ICs, Infineon
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
30A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Arbeitsspannnung min.:
8 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1660818, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, BTN8962TAAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.891,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,89188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.995,60*
€ 3.564,764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.977,77*
€ 3.543,5463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.924,27*
€ 3.479,8813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.906,44*
€ 3.458,6636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.891,88*
€ 3.441,3372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.