Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.7V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660441
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V7T-7
EAN/GTIN:
     5059043335919
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 2.7V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 600Ω
Rest-Sperrstrom max. = 20µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2.7V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
600Ω
Rest-Sperrstrom max.:
20µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 1660441, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C2V7T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,11*
€ 94,1409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.