Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1660348
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C33-7-F
EAN/GTIN:
     5059043283234
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 2mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °CmV/°C

Zenerdioden 350 mW, Serie BZX84C, Diodes Inc. Zener-Spannungstoleranz von 6 % SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
2mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °CmV/°C
Weitere Suchbegriffe: 1660348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZX84C337F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,76*
€ 138,9444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,67*
€ 138,8373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,68*
€ 130,5192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,71*
€ 126,9849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,59*
€ 108,9921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.