Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TEA1751LT/N1,518 Spannungsregler, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660312
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1751LT/N1,518
EAN/GTIN:
     5059041266840
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Universelle Netzschaltregler-Controller , NXP-Halbleiter
Weitere Informationen:
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 1660312, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, NXP, TEA1751LTN1,518, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.