Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 14V 5.5V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-882


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660270
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1BL,315
EAN/GTIN:
     5059043285818
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 130W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.02 x 0.62 x 0.47mm
Rest-Sperrstrom max. = 100µA

Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxL2, Nexperia. Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität in einem sehr kleinen SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von bis zu zwei Signalleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladungen und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
130W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.02 x 0.62 x 0.47mm
Rest-Sperrstrom max.:
100µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1660270, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0S1BL,315, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,4025*
€ 1,1075*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.032,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.