Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 45.4V 31.1V min., 2-Pin, SMD 28V max SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660126
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS28VP1UP,115
EAN/GTIN:
     5059043309750
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 31.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Stand-Off Sperrspannung max. = 28V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 13.2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4mm

Überspannungsableiter für 600 W Serie PTVSxP1, Nexperia. Undirektionaler Überspannungsableiter für 600 W in einem kleinen SMD-Kunststoffgehäuse im Format SOD128 mit flacher Anschlussleitung, entwickelt für den Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
31.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-128
Stand-Off Sperrspannung max.:
28V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
13.2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1660126, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PTVS28VP1UP,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.