Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 12.3V, 10-Pin, SMD 6V max μDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660112
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP3010-04UTG
EAN/GTIN:
     5059041267205
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 12.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μDFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.6 x 1.1 x 0.55mm
Länge = 2.6mm

TVS-Dioden-Arrays, Serie SP30xx. ESD-Schutz mit niedriger Kapazität SP3003-Serie, 0,65 pF Dioden-Array SP3010-Serie, 0,45 pF Dioden-Array SP3012-Serie, 0,5 pF Dioden-Array
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
12.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μDFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.6 x 1.1 x 0.55mm
Länge:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzdiode, Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1660112, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP301004UTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
10 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,313*
€ 0,408*
2 Tage
2783
1
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,018*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.