Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Array 14V 6V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659982
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0L1B2T-7
EAN/GTIN:
     5059043339061
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 84W
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

1-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
84W
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1659982, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0L1B2T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.