Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-89 600V 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-89 600V 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1659923
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6X8BSRP
EAN/GTIN:
     5059041501927
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-89
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 10A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 200µA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Littelfuse. Ausgezeichnete unidirektional Schalter für Phasenanschnittsteuerungsanwendungen wie Heizungs-und Motordrehzahlsteuerungen. SCRs mit empfindlichem Gate sind durch Stromstärken im Mikroamperebereich auslösbar. SRCs mit Standard-Phasenanschnittsteuerung werden mit wenigen Milliampere bei weniger als 1,5 V Potential ausgelöst.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-89
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
10A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
200µA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1659923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S6X8BSRP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 326,24*
€ 389,01*
Frei Haus
ab € 326,16*
€ 389,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,01*
€ 462,9219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,71*
€ 451,8549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,19*
€ 415,5361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,34*
€ 402,6246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,24*
€ 388,2256
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.