Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.3V 6.67V min., 2-Pin, SMD 6V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659852
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0A
EAN/GTIN:
     5059041277778
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.3V
Durchschlagspannung min. = 6.67V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 58.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMBJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.3V
Durchschlagspannung min.:
6.67V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
58.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1659852, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ60A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,76*
€ 228,1944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,10*
€ 227,409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,86*
€ 202,1334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,10*
€ 180,999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.