Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 64.5V 44.4V min., 2-Pin, SMD 40V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659820
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ40A
EAN/GTIN:
     5059041854092
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 64.5V
Durchschlagspannung min. = 44.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 40V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Breite = 3.94mm

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMBJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
64.5V
Durchschlagspannung min.:
44.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
40V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1659820, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ40A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,338*
3
€ 5,90*
ab € 0,0607*
€ 0,3859*
2 Tage
2945
5
€ 5,95*
ab € 0,3723*
€ 0,7924*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ36A-E3/52
ab € 0,0703*
Ähnlich
Vishay
SMBJ40A-E3/52
ab € 0,125*
Ähnlich
Bourns
SMBJ43A
ab € 0,0788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.