Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 47V / 830 mW max, SOD-123F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659793
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-B47,115
EAN/GTIN:
     5059043857053
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 47V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 830 mW
Gehäusegröße = SOD-123F
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 1.2mm
Temperaturkoeffizient = 51.8mV/K

Zenerdioden, 830 mW, Serie BZT52H, Nexperia. Universal-Zenerdioden bis zu 830 mW Enge Toleranz auf Zenerspannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123F
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
47V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
830 mW
Gehäusegröße:
SOD-123F
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 1.2mm
Temperaturkoeffizient:
51.8mV/K
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1659793, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZT52HB47,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,00*
€ 178,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,50*
€ 166,005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,57*
€ 161,3283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,53*
€ 144,6207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.