Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 9.1V / 3 W max, SMB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659757
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1SMB5924B-13
EAN/GTIN:
     5059043530567
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 3 W
Gehäusegröße = SMB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 41.2mA
Zener Lastwiderstand max. = 500Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 3 W, Serie 1SMB59xxB, Diodes Inc. Zenerspannungstoleranz von 5 % SMD-Gehäuse: SMB
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
3 W
Gehäusegröße:
SMB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
41.2mA
Zener Lastwiderstand max.:
500Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zenerdiode smb, 1659757, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, 1SMB5924B13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
1
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 1,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.