Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.3V / 250 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.3V / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1659751
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-A30,215
EAN/GTIN:
     5059043945583
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 300mA
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °CmV/K

Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
300mA
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °CmV/K
Weitere Suchbegriffe: 1659751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84A30,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 504,33*
€ 600,1527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,40*
€ 599,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,71*
€ 566,0949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,88*
€ 549,6372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,53*
€ 508,7607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.