Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 4.5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658778
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3U1UB,115
EAN/GTIN:
     5059043574066
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 1.25mm

Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit extrem niedriger Kapazität Serie PESDxxxU1, Nexperia. Bidirektionale Schutzdioden gegen elektrostatische Entladung (ESD) mit extrem niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen zum Schutz einer Datenleitung.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1658778, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD3V3U1UB,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,81*
€ 472,2039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,40*
€ 470,526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,18*
€ 450,0342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,82*
€ 435,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,60*
€ 396,984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.