Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658755
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     UDZ5V6B-7
EAN/GTIN:
     5059043991900
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Zenerspannung nom. = 5.6V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie UDZ-B, Diodes Inc. Präzisions-Zenerdioden Enge Toleranz auf Zener-Durchschlagsspannung SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323, 1658755, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, UDZ5V6B7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.