Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6.8V / 500 mW max, SOD-80C 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658610
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B6V8,115
EAN/GTIN:
     5059043993638
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-80C
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-80C
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1658610, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55B6V8,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,40*
€ 155,176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,10*
€ 142,919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,05*
€ 135,7195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,55*
€ 120,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.