Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 300 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658516
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B3V3
EAN/GTIN:
     5059043991870
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 95Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 300 mW, Serie BZX384, Nexperia. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX384-B) und ca. 5 % (BZX384-C) SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
95Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1658516, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX384B3V3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,54*
€ 139,8726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,79*
€ 138,9801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,49*
€ 131,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,50*
€ 123,165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.