Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SDHR microSD Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657903
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SDHR-8BRS-K-363-A0-P-ETB(HF)(A)
EAN/GTIN:
     5059041407267
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Snap-In
Gehäusematerial = Harz
Länge = 13.3mm
Breite = 15.3mm
Tiefe = 1.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

JST-microSD-Kontaktiereinheit mit umgekehrter Montage, Serie SDHR. MicroSD-Leiterplattensteckverbinder mit umgekehrter Montage der Serie SDHR mit einer flachen, platzsparenden Bauweise einer Montagehöhe von nur 1,45 mm. Diese microSD-Leiterplattenbuchse mit 1,1-mm-Rastermaß der Serie SDHR hat einen Push/Push-Mechanismus zum Einsetzen und Auswerfen und verfügt außerdem über einen Kartenerkennungsschalter und eine Abstreiffunktion, um guten elektrischen Kontakt sicherzustellen. Typische Anwendungen für diese microSD-Karte mit umgekehrter Montage der Serie SDHR umfassen Mediendateispeicherung für kleine Kompaktgeräte wie Mobiltelefone.
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Snap-In
Gehäusematerial:
Harz
Länge:
13.3mm
Breite:
15.3mm
Tiefe:
1.4mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 1657903, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JST, SDHR8BRSK363A0PETB(HF)(A), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.297,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,14872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.473,34*
€ 2.943,2746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.450,10*
€ 2.915,619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.371,96*
€ 2.822,6324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.326,68*
€ 2.768,7492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.297,44*
€ 2.733,9536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.