Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 84V 44.4V min., 2-Pin, SMD 40V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657475
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ40CA-TR
EAN/GTIN:
     5059042899825
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 84V
Durchschlagspannung min. = 44.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 40V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 27A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 2.95mm

Transil™ TVS SMD bidirektional, 400 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
84V
Durchschlagspannung min.:
44.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
40V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
27A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
2.95mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 1657475, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMAJ40CATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,75*
€ 810,0925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,60*
€ 802,774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 665,90*
€ 792,421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 646,75*
€ 769,6325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,90*
€ 723,401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.