Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 16-Pin SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657424
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST232BDR
EAN/GTIN:
     5059042312072
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1657424, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST232BDR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,359*
€ 0,469*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
8105
€ 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.