Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 800V THT 1.1V KBL 4-Pin 1mA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657115
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBL08-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040657304
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBL
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Abmessungen = 19.5 x 6.5 x 16.3mm
Breite = 6.5mm

SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBL, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBL-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBL
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Abmessungen:
19.5 x 6.5 x 16.3mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1657115, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBL08E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,95*
1 Tag
208
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 4,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 531,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
GBU4K-E3/45
ab € 0,66*
Ähnlich
Vishay
GBU4K-E3/51
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.