Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 12A 50V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657014
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC12005-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040910638
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.87mm
Breite = 28.8mm

UL, E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.87mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1657014, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC12005E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,63*
1 Tag
152
1
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 7,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 463,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,04*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,32*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.