Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 103V 71.3V min., 2-Pin, THT 64V max DO-204AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657008
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE75A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040910591
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 103V
Durchschlagspannung min. = 71.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 64V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.6 (Dia.) x 7.6mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
103V
Durchschlagspannung min.:
71.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
64V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.6 (Dia.) x 7.6mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1657008, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, P6KE75AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,2038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 927,00*
€ 1.103,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 915,04*
€ 1.088,8976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 851,32*
€ 1.013,0708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 815,20*
€ 970,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.