Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 11.2V 7.22V min., 2-Pin, THT 6.5V max DO-204AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656964
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA6.5CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040655409
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 11.2V
Durchschlagspannung min. = 7.22V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 44.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.6 x 3.6mm
Prüfstrom = 10mA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, axial, bidirektional, 500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
11.2V
Durchschlagspannung min.:
7.22V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
44.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.6 x 3.6mm
Prüfstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 1656964, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SA65CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,27332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.229,68*
€ 1.463,3192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.216,48*
€ 1.447,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.170,28*
€ 1.392,6332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.137,72*
€ 1.353,8868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.093,28*
€ 1.301,0032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.