Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 100V 53.3V min., 2-Pin, SMD 48V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656626
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMCJ48CA-TR
EAN/GTIN:
     5059042513004
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 53.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 48V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 100A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA

Transil™ TVS SMD bidirektional, 1500W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
53.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
48V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
100A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1656626, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMCJ48CATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,221*
€ 0,28*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.