Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 27.2V 14.3V min., 2-Pin, SMD 12.8V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656520
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T15AY
EAN/GTIN:
     5059042382563
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. Kfz-Transil™-TVS-SMT 600 W. Die Serie SM6TxxxAY Transil™ von Überspannungsableiter wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen gemäß ISO 7637-2 und vor elektrostatischen Entladungen gemäß ISO 10605 entwickelt. Zugelassen gemäß AEC-Q101. Gehäuse: DO-214AA (SMB) RS-Produktcodes ; 795-7297 795-7297 SM6T6V7AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 6.8 V ; 795-7228 795-7228 SM6T6V8CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 6,8 V ; 795-7436 795-7436 SM6T7V5AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 7,5 V ; 795-7275 795-7275 SM6T7V5CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 7,5 V ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 10 V ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 10 V ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 12 V ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 15 V ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 15 V ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 18 V ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 18 V ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 22 V ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 22 V ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 24 V ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 24 V ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 27 V ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 30 V ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY 600 W bidirektiona
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1656520, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM6T15AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,19268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,525*
€ 675,35475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,00*
€ 667,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,50*
€ 633,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,45*
€ 615,7655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,70*
€ 573,223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.