Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD InGaN UV-LED 410nm / 6,8mW, Rund, Gehäuse PLCC 2 ± 60° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656370
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU3100-GS08
EAN/GTIN:
     5059040819542
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 410nm
Strahlstrom = 6,8mW
Gehäusetyp = PLCC 2
Betrachtungswinkel = ± 60°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1.9mm
Länge = 3.2mm
Breite = 2.8mm
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. Ultraviolett-LEDs der Serie VLMU3100. Bei der Serie VLMU3100 von Vishay Semiconductors handelt es sich um eine Familie von UV-LEDs mit hoher Helligkeit. Sie befinden sich in PLCC-2-Gehäusen zur Oberflächenmontage (SMD). Durch ihre flachen Gehäuse sind die UV-LEDs der Serie VLMU3100 ideal für die Kopplung mit Hohllichtleitern und für den Einsatz als Hintergrundbeleuchtung. Weitere geeignete Anwendungen: Aushärten von Klebstoff/Lack und Erkennung der Sicherheitsmerkmale von Geld.. Eigenschaften der UV-LEDs VLMU3100: PLCC-2-Gehäuse Oberflächenmontage (SMD) Lange Lebensdauer Strahlungswinkel 120° Abmessungen: 3,2 x 2,8 x 1,9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
410nm
Strahlstrom:
6,8mW
Gehäusetyp:
PLCC 2
Betrachtungswinkel:
± 60°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1.9mm
Länge:
3.2mm
Breite:
2.8mm
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1656370, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Vishay, VLMU3100GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,179*
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 0,257*
€ 0,317*
1 Tag
6506
1
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 1,157*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 358,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.