Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode , 1600V / 100A, 7-Pin TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD91/16
EAN/GTIN:
     5059040656529
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max. = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2.1kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max.:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2.1kA
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, vishay diode, diodenmodul, 1656348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKD9116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 45,65*
1
€ 5,90*
ab € 36,56*
€ 65,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.