Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional Dual 14V 7V min., 2-Pin, SMD 5.5V max LLP1006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional Dual 14V 7V min., 2-Pin, SMD 5.5V max LLP1006
Artikel-Nr.:
     108EL-1656314
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBUS05L1-DD1-G-08
EAN/GTIN:
     5059040652644
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LLP1006
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 34W
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 1.05 x 0.65 x 0.4mm
Höhe = 0.4mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Vishay Semiconductor. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gemäß den Standards der IEC 61000
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LLP1006
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
34W
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
1.05 x 0.65 x 0.4mm
Höhe:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1656314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VBUS05L1DD1G08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,08093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 750,08*
€ 892,5952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,76*
€ 880,3144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 708,00*
€ 842,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 687,12*
€ 817,6728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,44*
€ 770,4536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.