Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schraub Diode Kathoden-Bolzen, 600V / 85A, 2-Pin DO-203AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656249
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-85HF60
EAN/GTIN:
     5059040657595
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = DO-203AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 85A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Kathoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.75V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 200 ns, 500 ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.4kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
DO-203AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
85A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Kathoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.75V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
200 ns, 500 ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.4kA
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, 1656249, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS85HF60, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,8394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,67*
€ 1.058,7073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 881,90*
€ 1.049,461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,24*
€ 1.004,6456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 820,46*
€ 976,3474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 783,94*
€ 932,8886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.