Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Diode , 200V / 16A, 3-Pin TO-263AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Diode , 200V / 16A, 3-Pin TO-263AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1656197
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16EDH02-M3/I
EAN/GTIN:
     5059040652682
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 40ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

FRED Pt®-Gleichrichter, hyperschnell. Die Produktserie FRED Pt® (Fast Recovery Epitaxial Diode) von Vishay umfasst hyperschnelle Dioden mit Platin-Doping-Technologie (Pt). Diese Serie bietet extrem niedrige Leckströme bei hohen Temperaturen sowie eine hohe maximale Verbindungstemperatur von 175 °C. Typische Erholzeiten sind 35 nds oder weniger. Funktionen der Serie. Funktionen der Serie V ;sub>RRM ;/sub> von 200 V bis 600 V Niedrigste Q ;sub>rr ;/sub> bei 125 °C Niedrigste V ;sub>F ;/sub> bei I ;sub>F ;/sub> Verbesserte Effizienz in Schaltnetzteilen Soft Recovery für geringere elektromagnetische Störungen bei hohen dI ;sub>F ;/sub>/dt T ;sub>J ;/sub> (max.) 175 °C AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
40ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1656197, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS16EDH02M3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,52*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.