Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 137V 94.4V min., 2-Pin, THT 85V max P600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656170
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     5KP85A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040910584
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 137V
Durchschlagspannung min. = 94.4V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Stand-Off Sperrspannung max. = 85V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 36.5A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 9.1 (Dia.) x 9.1mm
Länge = 9.1mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 5000 W, Vishay Semiconductor. P600-Gehäuse mit glaspassivierter Verbindung Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Kfz-zugelassen gemäß AEC Q101
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
137V
Durchschlagspannung min.:
94.4V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Stand-Off Sperrspannung max.:
85V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
36.5A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
9.1 (Dia.) x 9.1mm
Länge:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1656170, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 5KP85AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,832*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,43729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.287,672*
€ 1.532,32968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.270,832*
€ 1.512,29008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.223,344*
€ 1.455,77936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.191,04*
€ 1.417,3376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.149,832*
€ 1.368,30008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.